01014116-ARTICOLO VXZ232AGA

Valvole di processo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:VXZ232AGA
Rubix:999221025048995
Produttore:VXZ232AGA
EAN:3618036505993
01014116-ARTICOLO VXZ232AGA

Riepilogo info tecniche

Tipologiaelettrovalvola a 2/2 vie
Numero di porte2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01014116-ARTICOLO VXZ232AGA


SMC è orgogliosa di presentare la nuova elettrovalvola multiuso a 2 porte della serie VXZ. Azionata da un pilota, la VXZ ha una pressione differenziale pari a zero e può quindi gestire sia fluidi a bassa pressione sia il vuoto spinto; inoltre, poiché non dipende dall'aria compressa per funzionare, è semplice da installare. Fino al 27% più leggero e al 4% più piccolo dei modelli tradizionali, il VXZ è ideale per macchine leggere e spazi ristretti. Inoltre, grazie a un tampone in gomma, la serie è adatta ad ambienti silenziosi, con una garanzia di durata prolungata grazie alla sua costruzione migliorata, che fa parte del nostro impegno a perfezionare le prestazioni e la funzionalità dei nostri prodotti e a creare vantaggi competitivi per i nostri clienti. Disponibile nelle opzioni a bassa concentrazione, resistente all'ozono e oil free, la serie VXZ è disponibile in un'ampia gamma di materiali del corpo, con varianti di filettatura delle tubazioni da ¼" a 1" e raccordi one-touch da Ø10 a Ø12. Grazie ai tipi di valvole normalmente chiuse o normalmente aperte e a una risposta OFF migliorata, la VXZ è ideale per la gestione di aria, acqua, olio, acqua riscaldata e olio ad alta temperatura per i sistemi di raffreddamento, la segmentazione di linee pneumatiche e la valvola di scarico nelle linee del vuoto.
VXZ2*2, Elettrovalvola servopilotata a 2 vie per acqua

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)96x110x40 mm
Peso630 g
Tipologiaelettrovalvola a 2/2 vie
Numero di porte2
Paese d'origineJP
€ 74,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 91,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione