01440564-ART. VQC4301-51

Valvola a solenoide

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:VQC4301-51
Rubix:999221025051879
Produttore:01440564
EAN:3618036549560
01440564-ART. VQC4301-51

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola a solenoide
Numero di porte5

Documenti

Dettagli del prodotto : 01440564-ART. VQC4301-51


La serie VQC dispone di cinque pacchetti di cablaggio standard che semplificano il cablaggio e le operazioni di manutenzione, mentre le custodie protettive di tre di essi sono conformi agli standard IP67 per la protezione da polvere e umidità. L'uso di connettori multi-pin per sostituire il cablaggio all'interno dei blocchi manifold offre flessibilità quando si aggiungono stazioni o si cambia la configurazione del manifold. La serie VQC ha tempi di risposta eccezionali e una lunga durata.

Punti di forza

Elettrovalvola a -5 porte, montaggio su base, plug-in
Fluido: aria/gas inerte
Involucro: antipolvere (conforme a IP67)

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiavalvola a solenoide
Numero di porte5
126,39 IVA esclusa
/ Unità
154,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione