00690063-ARTICOLO VP342-5LOU1-02FA

Elettrovalvola a 3 vie, pilotata

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SMC:VP342-5LOU1-02FA
Rubix:999221025044533
Produttore:VP342-5LOU1-02FA
EAN:3618036565805
00690063-ARTICOLO VP342-5LOU1-02FA

Riepilogo info tecniche

Tipologiasolenoide
Numero di porte3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 00690063-ARTICOLO VP342-5LOU1-02FA


Elevata capacità di flusso: Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500), Cv4.0 (VP700). Basso consumo energetico: 1,8W(DC).Possibilità di utilizzo come valvola selettrice o divisore.Possibilità di passare dallo stile normalmente chiuso allo stile normalmente aperto. Vuoto applicabile: Fino a -101,2kPa.
•3 Port Pilot Operated Poppet (VP300).
•Port size: 1/8, 1/4.
•Body ported, Base mounted.
•Normally Closed or Normally Open (Changeable).

Body Style: 2 (Body Ported)
Valve Option: Standard (Internal pilot)
Pressure Specification: Standard (0.7 MPa)
Coil Specification: Standard
Rated Voltage: 5 (24V DC)
Electrical Entry: LO (L-type plug connector - without connector)
Light and Surge Voltage Suppressor: U [With light/surge voltage suppressor (Non-polar)]
Manual Override: Non-locking Push Style
Port Size: 02 (1/4)
Thread: F [G (PF)]
Actuation: A (Normally Closed)
Option: None
Made to Order: None

Informazioni tecniche


Attributi
Peso158 g
Tipologiasolenoide
Numero di porte3
Paese d'origineJP
€ 92,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 113,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione