575265-ELETTROVALVOLA VUVS-L20-B52-D-G18-F7-1C1

Valvola a solenoide

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VUVS-L20-B52-D-G18-F7-1C1
Rubix:160000000606004
Produttore:575265
EAN:4052568223922
575265-ELETTROVALVOLA VUVS-L20-B52-D-G18-F7-1C1

Riepilogo info tecniche

Tipologia5/2 bistabile
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 575265-ELETTROVALVOLA VUVS-L20-B52-D-G18-F7-1C1


Le valvole in linea sono progettate per essere utilizzate senza collegamento pneumatico. Tutte le connessioni pneumatiche sono sulla valvola e possono essere dotate di raccordi/tubi.

Punti di forza

Alimentazione aria pilota interna/esterna
Reset tramite: molla meccanica
Direzione del flusso non reversibile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)220x60x30 mm
Peso276,47 g
Tipologia5/2 bistabile
Numero di porte5
Portata volumetrica700 l/min
Paese d'origineCN
Codice doganale84812090
77,21 IVA esclusa
/ Unità
94,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione