Riferimenti
Pneumax:514/N5200M2
Rubix:170000000972710

Documenti
Dettagli del prodotto : 514/N5200M2
ELETTROVALVOLA NAMUR N°Vie / N°Posizioni:5/2 Tipologia:BISTABILE
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | bistabile |
|---|---|
| Numero di porte | 5 |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Portata volumetrica | 1030 l/min |
| Materiale | alluminio |
| Campo di pressione | 2,5 - 10 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 71,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 87,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
