01168549-ELETTROVALVOLA VO307V-5D1-Q

Valvola a sfera a squadra, con attacco/raccordo, DN12 - G1/2

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:VO307V-5D1-Q
Rubix:999230629043003
EAN:3618036567281
01168549-ELETTROVALVOLA VO307V-5D1-Q
brand logo
Riepilogo info tecniche
Tipologiadistributore elettrico
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 01168549-ELETTROVALVOLA VO307V-5D1-Q


Portata elevata, ma dimensioni compatte. Basso consumo energetico. Adatto per applicazioni di vuoto. 1 Valvola, 6 funzioni. (Porta universale) La porta selettiva può fornire 6 funzioni della valvola, come la valvola N.C., la valvola N.A., la valvola divisore, la valvola di selezione, ecc. La valvola ripiegata può essere facilmente convertita da N.C. normalmente chiusa a N.A. normalmente aperta semplicemente girando il coperchio dell'interruttore.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso179 g
Tipologiadistributore elettrico
Paese d'origineJP
Mostra UNSPSC / ECL@SS
43,08 IVA esclusa
/ Unità
52,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione