Riferimenti
Festo:MOCH-3-1/8
Rubix:160000000578017
Produttore:2211
EAN:4052568110161

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | elettrovalvola programma supplementare |
|---|---|
| Numero di porte | 3 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2211-ELETTROVALVOLA MOCH-3-1/8
Elettrovalvola MOCH-3-1/8 Con comando manuale. Funzione della valvola=3/2 aperta, monostabile, Tipo di azionamento=elettrico, Portata nominale standard=70 l/min, Pressione di esercizio=0 - 7 bar, Struttura=A fungo con ritorno a molla
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 104x55x37 mm |
|---|---|
| Peso | 187 g |
| Tipologia | elettrovalvola programma supplementare |
| Numero di porte | 3 |
| Portata volumetrica | 70 l/min |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84818079 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 141,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 172,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione