159704-ELETTROVALVOLA MN1H-5/3G-D-3-S-C

MN1H Elettrovalvola

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:MN1H-5/3G-D-3-S-C
Rubix:160000000584574
Produttore:159704
EAN:4052568126940
159704-ELETTROVALVOLA MN1H-5/3G-D-3-S-C
Riepilogo info tecniche
Tipologiavalvola standard iso 5599-1
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 159704-ELETTROVALVOLA MN1H-5/3G-D-3-S-C


Elettrovalvola MN1H-5/3G-D-3-S-C Con azionatore manuale, senza bobina e senza connettore. La bobina e il connettore devono essere ordinati separatamente. Funzione valvola=5/3, chiusa, Tipo di azionamento=Elettrico, Larghezza=65 mm, Portata nominale normale=4100 l/min, Pressione d'esercizio=-0,9 - 16 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)194x78x106 mm
Peso1008 g
Tipologiavalvola standard iso 5599-1
Numero di porte5
Portata volumetrica4100 l/min
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
Mostra UNSPSC / ECL@SS
365,34 IVA esclusa
/ Unità
445,71 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore