6281-EV-A40,0BBMSGM88-5-024/DC-08 00221862
Valvola a diaframma
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bürkert:00221862
Rubix:999190900098418
Produttore:00221862
Documenti
Dettagli del prodotto : 6281-EV-A40,0BBMSGM88-5-024/DC-08 00221862
La valvola 6281 è un'elettrovalvola servoassistita della serie S.EV. Per il funzionamento della valvola è sempre richiesta una pressione differenziale minima. A seconda dell'applicazione sono disponibili diverse combinazioni di materiali del diaframma e modalità di funzionamento. Il corpo in ottone standard soddisfa tutti i requisiti europei per l'acqua potabile. Per altri mercati è disponibile ottone resistente alla dezincificazione. La gamma degli alloggiamenti è completata da una versione in acciaio inossidabile. Per ridurre il consumo energetico, tutte le bobine possono essere fornite con riduzione elettronica della potenza. La valvola può essere dotata di override manuale per una semplice manutenzione e messa in servizio. In combinazione con una spina conforme a DIN EN 175301-803 Form A, le valvole soddisfano la classe di protezione IP65 – in combinazione con un corpo in acciaio inossidabile NEMA 4X.
Punti di forza
Diaframma servoassistito con diametro fino a DN50
Sistema a bobina centrale avvitato, antivibrazioni
Design ammortizzato per una chiusura silenziosa
Override manuale di facile manutenzione
Versioni antideflagranti
Sistema a bobina centrale avvitato, antivibrazioni
Design ammortizzato per una chiusura silenziosa
Override manuale di facile manutenzione
Versioni antideflagranti
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | valvola a diaframma |
|---|---|
| Numero di porte | 2 |
| Codice doganale | 84818079 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 363,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 443,32 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
