00999738-VALVOLA DI INTERCETTAZIONE VHS40-F04A
Unità combinate
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:VHS40-F04A
Rubix:170000000560168
Produttore:VHS40-F04A
EAN:3618036583465





Riepilogo info tecniche
| Tipologia | 40 (azione singola), diametro g1/2 |
|---|---|
| Numero di porte | 3 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00999738-VALVOLA DI INTERCETTAZIONE VHS40-F04A
Valvola di scarico della pressione a 3 porte con fori di bloccaggio
Tipo di connessione modulare per il collegamento alle unità FRL
Risparmio energetico: zero spurgo d'aria durante la commutazione della maniglia
Misura di sicurezza: prevenzione degli incidenti causati da problemi di alimentazione d'aria involontaria (conforme allo standard OSHA)
Con silenziatore incorporato per la porta EXH come opzione.
Tipo di connessione modulare per il collegamento alle unità FRL
Risparmio energetico: zero spurgo d'aria durante la commutazione della maniglia
Misura di sicurezza: prevenzione degli incidenti causati da problemi di alimentazione d'aria involontaria (conforme allo standard OSHA)
Con silenziatore incorporato per la porta EXH come opzione.
VHS, Valvola a 3 vie lucchettabile per lo scarico della pressione residua
Punti di forza
Dispositivo lucchettabile che partecipa alla conformità delle macchine alle direttive di sicurezza europee.
Applicazioni
Spurgo del sistema a monte.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 58x105x70 mm |
|---|---|
| Peso | 389 g |
| Tipologia | 40 (azione singola), diametro g1/2 |
| Numero di porte | 3 |
| Portata volumetrica | 8270 l/min |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 84812090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 42,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 51,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione