V 5/3 1/8 CC PED. ALLUMINIO - MOLL 2285331101
Valvola direzionale pneumatica Pneumax
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:2285.33.11.1
Rubix:999180300021194

Documenti
Dettagli del prodotto : V 5/3 1/8 CC PED. ALLUMINIO - MOLL 2285331101
VALVOLA COMANDO MECCANICO N°Vie / N°Posizioni: 5/3 Taglia: 1/8" Tipologia: PEDALE - MOLLA
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | valvola |
|---|---|
| Numero di porte | 5 |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Portata volumetrica | 410 l/min |
| Campo di pressione | 0 - 10 |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
| Min. Temperatura d'impiego | -5 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 43,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 53,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
