6281-EV-A25,0BBMSGM86-5-024/56-08 00221857

TYP 6281 Valvola a solenoide 2/2 vie; servoazionata

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bürkert:00221857
Rubix:999190900098417
Produttore:00221857
6281-EV-A25,0BBMSGM86-5-024/56-08 00221857

Riepilogo info tecniche

Tipologia6281
Numero di porte2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6281-EV-A25,0BBMSGM86-5-024/56-08 00221857


La valvola 6281 è una valvola a membrana servoazionata. Per il funzionamento della valvola è sempre necessaria una pressione differenziale minima. In base all'applicazione sono disponibili diversi materiali per la membrana e differenti modalità di funzionamento. La carcassa standard in ottone soddisfa i requisiti europei per l'acqua potabile. Per altri mercati è disponibile ottone resistente alla dezincificazione. L'offerta delle carcasse è completata da una variante in acciaio inox. Per ridurre il consumo elettrico durante il funzionamento sono disponibili bobine con elettronica Kick and Drop integrata in tecnologia a doppia bobina. È possibile fornire la valvola con un azionamento manuale per una manutenzione e una messa in servizio semplici.
Valvola a solenoide 2/2 vie, servoazionata

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologia6281
Numero di porte2
Codice doganale84818079
€ 242,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 295,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione