Riferimenti
SMC:SYJ5140-5LOZ-Q
Rubix:999240813001803
Produttore:SYJ5140-5LOZ-Q
EAN:3618036150520

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | elettrovalvola 5/2 e 5/3 |
|---|---|
| Numero di porte | 5 |
Dettagli del prodotto : 00043839-ART. SYJ5140-5LOZ-Q
La valvola SYJ è una combinazione innovativa di efficienza di spazio e superiorità di prestazioni che offre un valore reale alla soluzione progettuale. Sia che venga progettata in un manifold o utilizzata come valvola singola, questo profilo ridotto aumenta la flessibilità di progettazione e riduce al minimo i requisiti di spazio. La valvola SYJ utilizza un solenoide pilota a bassa potenza (0,5 watt standard), che riduce drasticamente la generazione di calore termico. Ciò migliora le prestazioni, riduce i costi operativi e consente il controllo diretto da parte dei relè di uscita del PLC. Tutti i collegamenti elettrici delle valvole SYJ sono disponibili con luci e soppressione delle sovratensioni. Le valvole della serie SYJ possono essere configurate su manifold montati su base o singolarmente su sottopiastre, creando una varietà di soluzioni per soddisfare le più ampie esigenze di progettazione.
SYJ5000, elettrovalvola a 5 vie, montaggio su base e attacchi su corpo
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | elettrovalvola 5/2 e 5/3 |
|---|---|
| Numero di porte | 5 |
| Portata volumetrica | 160 l/min |
| Codice doganale | 84812090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione