Riferimenti
SMC:VHK2A-04F-04F
Rubix:999221025053532
Produttore:VHK2A-04F-04F
Documenti
Dettagli del prodotto : 02010829-ARTICOLO VHK2A-04F-04F
La serie di valvole a dito VHK ha un'ampia area efficace da 2,0 a 17,5 mm². 5mm². Questa serie inizia con un O. D minimo del tubo di ø4. La direzione della valvola indica chiaramente se la valvola è aperta o chiusa (da chiusa ad aperta è in senso antiorario). La classificazione della manopola in base alla differenza di colore facilita la distinzione tra valvole a 2 vie (grigie) e valvole a 3 vie (blu). La manopola del modello opzionale resistente alle fiamme, sia che si utilizzi la valvola a 2 o a 3 vie, è rossa.
Punti di forza
Valvola a dito, standard
Fluido: aria
Fluido: aria
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | valvola meccanica |
|---|---|
| Numero di porte | 3 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione