00038861-ARTICOLO VS7-6-FG-S-3Z-Q

Elettrodistributore 5/2 e 5/3 ISO dimensione 1 serie VS7-6

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:VS7-6-FG-S-3Z-Q
Rubix:999221025033683
Produttore:VS7-6-FG-S-3Z-Q
EAN:3618036542561
00038861-ARTICOLO VS7-6-FG-S-3Z-Q

Riepilogo info tecniche

Tipologiaelettrodistributore
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00038861-ARTICOLO VS7-6-FG-S-3Z-Q


Le dimensioni della serie SMC VS7 sono conformi alle dimensioni dell'interfaccia ISO 1 e 2. La guarnizione metallo-metallo consente di utilizzare l'erogatore con aria secca non lubrificata, offrendo comunque una lunga durata. Il VS7 è disponibile in 2 o 3 posizioni, mono o bistabile. Le teste sono disponibili con un'ampia gamma di funzioni e connessioni.
VS7-6, Elettrovalvola interfaccia ISO/Misura 1/Tenuta metallica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso476 g
Tipologiaelettrodistributore
Numero di porte5
Portata volumetrica1476 l/min
Paese d'origineJP
€ 82,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 100,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione