00024481-E.VALV.5/3 CENTRI PRESS: 24VCC SY3540-5LOU-Q
Elettrovalvola a 4/5 vie, pilotata
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:SY3540-5LOU-Q
Rubix:999190900007364
Produttore:SY3540-5LOU-Q
EAN:3618036186482

Documenti
Dettagli del prodotto : 00024481-E.VALV.5/3 CENTRI PRESS: 24VCC SY3540-5LOU-Q
Quando i nostri ingegneri della Ricerca e Sviluppo hanno riprogettato la nostra popolare gamma di distributori a 5 vie, avevano un obiettivo in mente: sviluppare una gamma di distributori che offrisse una funzionalità impressionante. Hanno creato la nuova serie SY3000/5000. Estremamente compatta, ma con una produttività notevole - fino all'80% in più rispetto ai nostri precedenti modelli SY - la nuova gamma SY funziona ora più velocemente e ha tempi di ciclo ridotti. Nell'ottica di un facile assemblaggio e di una rapida sostituzione, i nostri ingegneri hanno anche progettato la nuova SY in modo che entrambe le dimensioni di distributori 3000 e 5000 possano essere utilizzate sulla stessa sottobase, offrendo una maggiore flessibilità e un funzionamento economico. Disponibile con le opzioni di tenuta elastica o metallica. Le guarnizioni metalliche sono particolarmente adatte a frequenze operative più elevate e offrono prestazioni di durata superiore.
SY3000, elettrovalvola a 5 vie, tutti i tipi
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 62 g |
|---|---|
| Tipologia | elettrodistributore |
| Numero di porte | 5 |
| Portata volumetrica | 255 l/min |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 91,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 112,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione