00045944-ELETTROVALVOLA EVT317-5DZ-02F-Q

Elettrovalvola serie 3/2 VT300

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:EVT317-5DZ-02F-Q
Rubix:999201103000452
Produttore:EVT317-5DZ-02F-Q
EAN:3618036113280
00045944-ELETTROVALVOLA EVT317-5DZ-02F-Q

Riepilogo info tecniche

Tipologiaelettrodistributore
Numero di porte3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00045944-ELETTROVALVOLA EVT317-5DZ-02F-Q


Portata elevata, ma dimensioni compatte. Basso consumo energetico. Adatto per applicazioni di vuoto. 1 Valvola, 6 funzioni. (Porta universale) La porta selettiva può fornire 6 funzioni della valvola, come la valvola N.C., la valvola N.A., la valvola divisore, la valvola di selezione, ecc. La valvola ripiegata può essere facilmente convertita da N.C. normalmente chiusa a N.A. normalmente aperta semplicemente girando il coperchio dell'interruttore.
VT317, Valvola ad azionamento diretto 3 vie, Tutti i tipi

Informazioni tecniche


Attributi
Peso379 g
Tipologiaelettrodistributore
Numero di porte3
Portata volumetrica505 l/min
Paese d'origineJP
Codice doganale84812090
63,66 IVA esclusa
/ Unità
77,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione