Riferimenti
Festo:MFH-5/3E-D-1-C-EX
Rubix:160000000597936
Produttore:535975
EAN:4052568170257

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | norm valvola iso 5599-1 |
|---|---|
| Numero di porte | 5 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 535975-ELETTROVALVOLA MFH-5/3E-D-1-C-EX
Elettrovalvola MFH-5/3E-D-1-C-EX Con azionatore manuale, senza bobina e senza connettore. La bobina e il connettore devono essere ordinati separatamente. Funzione valvola=5/3, in scarico, Tipo di azionamento=Elettrico, Larghezza=42 mm, Portata nominale normale=1200 l/min, Pressione d'esercizio=3 - 10 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 449 g |
|---|---|
| Tipologia | norm valvola iso 5599-1 |
| Numero di porte | 5 |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84818079 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 246,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 300,49 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore