00212804-ARTICOLO VQ21A1-6G-C8-Q

Valvole di processo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:VQ21A1-6G-C8-Q
Rubix:999221025040771
Produttore:VQ21A1-6G-C8-Q
EAN:3618036555493
00212804-ARTICOLO VQ21A1-6G-C8-Q

Riepilogo info tecniche

Tipologia2 porte; solenoide
Numero di porte2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00212804-ARTICOLO VQ21A1-6G-C8-Q


La serie VQ20/30 è una valvola multi-mediale pilotata a due vie. La serie è compatta e leggera con una grande capacità di flusso. La bobina a lunga durata e ad alta velocità della VQ20/30 (fino a 20 milioni di cicli a 100cps per uso pneumatico), insieme alla sua struttura interamente in plastica, la rendono una scelta eccellente per chi desidera prestazioni elevate a un costo inferiore.
VQ20/30, elettrovalvola a 2 vie, pilotata

Informazioni tecniche


Attributi
Peso46 g
Tipologia2 porte; solenoide
Numero di porte2
Paese d'origineJP
31,13 IVA esclusa
/ Unità
37,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione