535913-ELETTROVALVOLA JMFH-5-1/4-EX

Valvola standard JMFH ISO 5599-1

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:JMFH-5-1/4-EX
Rubix:160000000597874
Produttore:535913
EAN:4052568169633
535913-ELETTROVALVOLA JMFH-5-1/4-EX

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola tiger classic
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 535913-ELETTROVALVOLA JMFH-5-1/4-EX


Elettrovalvola JMFH-5-1/4-EX Con azionatori manuali, senza bobine magnetiche e senza connettori. Le bobine magnetiche e i connettori devono essere ordinati separatamente. Funzione valvola=5/2, bistabile, Tipo di azionamento=Elettrico, Larghezza=30,5 mm, Dimensione valvola=30,5 mm, Portata nominale normale=1100 l/min

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)200x35x60 mm
Peso380 g
Tipologiavalvola tiger classic
Numero di porte5
Portata volumetrica1100 l/min
Paese d'origineCN
Codice doganale84818079
€ 278,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 339,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione