00733094-ARTICOLO VF3130-5DZ1-02F
Elettrovalvola a 4/5 vie, pilotata
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:VF3130-5DZ1-02F
Rubix:999221025045589
Produttore:VF3130-5DZ1-02F
EAN:3618036598407

Documenti
Dettagli del prodotto : 00733094-ARTICOLO VF3130-5DZ1-02F
La serie VF, un'elettrovalvola pilotata a cinque porte, offre un'elevata capacità di flusso in un volume compatto. La serie VF è disponibile in diverse versioni, tra cui tre override manuali e quattro tipi di connessione elettrica. È disponibile anche uno scarico comune per la valvola principale e la valvola pilota.
VF3000, Elettrovalvola a 5 vie con Raddrizzatore
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 210 g |
|---|---|
| Tipologia | elettrodistributore |
| Numero di porte | 5 |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 107,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 131,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione