150982-ELETTROVALVOLA MFH-5/3G-D-1-C

Elettrovalvola MFH-5/3

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MFH-5/3G-D-1-C
Rubix:160000000582083
Produttore:150982
EAN:4052568116545
150982-ELETTROVALVOLA MFH-5/3G-D-1-C

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola standard iso 5599-1
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 150982-ELETTROVALVOLA MFH-5/3G-D-1-C


Elettrovalvola MFH-5/3G-D-1-C Con comando manuale, senza solenoide o presa di corrente. Il solenoide e la presa devono essere ordinati separatamente. Funzione della valvola=5/3 chiusa, Tipo di azionamento=elettrico, Larghezza=42 mm, Portata nominale standard=1200 l/min, Pressione di esercizio=3 - 10 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)180x100x45 mm
Peso439,92 g
Tipologiavalvola standard iso 5599-1
Numero di porte5
Portata volumetrica1200 l/min
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
238,85 IVA esclusa
/ Unità
291,40 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore