00755807-ARTICOLO VQC2101N-5D1

Elettrovalvola VQC1000

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:VQC2101N-5D1
Rubix:999221025045759
Produttore:VQC2101N-5D1
EAN:3618036550665
00755807-ARTICOLO VQC2101N-5D1

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola a solenoide
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00755807-ARTICOLO VQC2101N-5D1


La serie VQC dispone di cinque pacchetti di cablaggio standard che offrono facilità di cablaggio e manutenzione, mentre gli involucri protettivi di tre di essi sono conformi agli standard IP67 per la protezione da polvere e umidità. L'uso di connettori multipolo per sostituire il cablaggio all'interno dei blocchi del collettore offre flessibilità quando si aggiungono stazioni o si cambia la configurazione del collettore. La serie VQC offre tempi di risposta eccezionali e lunga durata.
VQC2000, elettrovalvola a 5 vie, tutti i tipi

Informazioni tecniche


Attributi
Peso95 g
Tipologiavalvola a solenoide
Numero di porte5
Paese d'origineJP
76,45 IVA esclusa
/ Unità
93,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione