196137-ELETTROVALVOLA MHE2-MS1H-3/2G-QS-4-K
MHE2 Valvola direzionale
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:MHE2-MS1H-3/2G-QS-4-K
Rubix:160000000590565
Produttore:196137
EAN:4052568159221

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | valvola di regolazione direzionale specifica per l'applicazione mh2, mh3, mh4 |
|---|---|
| Numero di porte | 3 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 196137-ELETTROVALVOLA MHE2-MS1H-3/2G-QS-4-K
Elettrovalvola MHE2-MS1H-3/2G-QS-4-K Valvola singola, a commutazione rapida, con cavo. Funzione valvola=3/2, chiusa, monostabile, Tipo di azionamento=Elettrico, Larghezza=10 mm, Portata nominale normale=100 l/min, Pressione d'esercizio=-0,9 - 8 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 156x27x95 mm |
|---|---|
| Peso | 120 g |
| Tipologia | valvola di regolazione direzionale specifica per l'applicazione mh2, mh3, mh4 |
| Numero di porte | 3 |
| Portata volumetrica | 100 l/min |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84818079 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 102,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 125,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione