119600-VALVOLA DI PREPILOTAGGIO MDH-3/2-24DC
Valvola standard MDH ISO 15218
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:MDH-3/2-24DC
Rubix:160000000580812
Produttore:119600
EAN:4052568068233

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | valvola standard iso 15218 (cnomo) |
|---|---|
| Numero di porte | 3 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 119600-VALVOLA DI PREPILOTAGGIO MDH-3/2-24DC
Valvola di prepilotaggio MDH-3/2-24DC Ad azionamento diretto, con bobina e azionatore manuale, senza connettore femmina. Funzione valvola=3/2, chiusa, monostabile, Tipo di azionamento=Elettrico, Larghezza=30 mm, Portata nominale normale=50 l/min, Pressione d'esercizio=1 - 16 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 31x42x60 mm |
|---|---|
| Peso | 156,87 g |
| Tipologia | valvola standard iso 15218 (cnomo) |
| Numero di porte | 3 |
| Portata volumetrica | 50 l/min |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84818079 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 76,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 93,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione