6281-EV-A13,0BBMSGM84-5-230/56-08 00221846
TIPO 6281 Elettrovalvola a 2/2 vie; servocomandata
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Bürkert:221846
Rubix:999190900098415
Produttore:221846

Dettagli del prodotto : 6281-EV-A13,0BBMSGM84-5-230/56-08 00221846
La valvola 6281 è una valvola a membrana servocomandata. Per il funzionamento della valvola è sempre necessaria una pressione differenziale minima. A seconda delle applicazioni sono disponibili diversi materiali per la membrana e diversi modi di funzionamento. Il corpo standard in ottone soddisfa i requisiti europei per l'acqua potabile. Per altri mercati è disponibile ottone resistente alla dezincatura. La gamma di corpi è completata da una versione in acciaio inossidabile. Per ridurre il consumo elettrico durante il funzionamento, sono disponibili bobine con elettronica Kick and Drop integrata in tecnologia a doppia bobina. La valvola può essere fornita con azionamento manuale per facilitare la manutenzione e la messa in servizio.
Valvola magnetica a 2/2 vie, servocomandata
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | 6281 |
|---|---|
| Numero di porte | 2 |
| Codice doganale | 84818079 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 131,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 160,22 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore