525149-ELETTROVALVOLA MHE3-MS1H-3/2G-1/8-K

Elettrovalvola MHE3-MS1H

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MHE3-MS1H-3/2G-1/8-K
Rubix:160000000596188
Produttore:525149
EAN:4052568161330
525149-ELETTROVALVOLA MHE3-MS1H-3/2G-1/8-K

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola di regolazione direzionale specifica per l'applicazione mh2, mh3, mh4
Numero di porte3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 525149-ELETTROVALVOLA MHE3-MS1H-3/2G-1/8-K


Elettrovalvola MHE3-MS1H-3/2G-1/8-K Valvola singola, a commutazione rapida, con cavo. Funzione valvola=3/2, chiusa, monostabile, Tipo di azionamento=Elettrico, Larghezza=14 mm, Portata nominale normale=200 l/min, Pressione d'esercizio=-0,9 - 8 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)185x45x80 mm
Peso198,75 g
Tipologiavalvola di regolazione direzionale specifica per l'applicazione mh2, mh3, mh4
Numero di porte3
Portata volumetrica200 l/min
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
€ 111,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 136,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione