8035171-ELETTROVALVOLA VUVS-LT25-M32C-MD-G14-F8-1B2
Valvola a solenoide
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:VUVS-LT25-M32C-MD-G14-F8-1B2
Rubix:999200100005201
Produttore:8035171

Documenti
Dettagli del prodotto : 8035171-ELETTROVALVOLA VUVS-LT25-M32C-MD-G14-F8-1B2
Le valvole in linea sono progettate per essere utilizzate senza collegamento pneumatico. Tutte le connessioni pneumatiche sono sulla valvola e possono essere dotate di raccordi/tubi.
Punti di forza
Alimentazione aria pilota interna/esterna
Reset tramite: molla meccanica
Direzione del flusso non reversibile
Reset tramite: molla meccanica
Direzione del flusso non reversibile
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | valvola a solenoide |
|---|---|
| Numero di porte | 3 |
| Tensione | 24 V |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Portata volumetrica | 1000 l/min |
| Campo di pressione | 2,5/10 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 59,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 72,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione