V LEVA PANNELLO ROSSA D.30 228525/1
VALVOLE A COMANDO MECCANICO E MANUALE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:2285.25/1
Rubix:999180300021134
Produttore:2285.25/1

Documenti
Dettagli del prodotto : V LEVA PANNELLO ROSSA D.30 228525/1
VALVOLA COMANDO MECCANICO N°Vie / N°Posizioni:5/2 Taglia:1/8" Tipologia:LEVA Colore Pulsante:ROSSO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | leva |
|---|---|
| Numero di porte | 5 |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Portata volumetrica | 540 l/min |
| Materiale | alluminio |
| Campo di pressione | 0 - 10 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
