Riferimenti
Parker:496131C2
Rubix:999190800255823
Produttore:496131C2

Dettagli del prodotto : COIL,24VDC 496131C2
Le elettrovalvole a 3 vie normalmente chiuse G 1/4" di Parkers forniscono pressioni di esercizio fino a 10 bar e fattori di flusso fino a 1,2 m3/h. Offrono diversi materiali di corpo e di tenuta per tutte le applicazioni generali di controllo dei fluidi. Le elettrovalvole Parker a 3 vie controllate da normalmente chiuse G 1/4" sono utilizzate in un'ampia gamma di applicazioni con o senza differenziale di pressione. Idealmente adatte per aria, liquidi e gas, queste valvole sono disponibili principalmente con corpo in ottone o acciaio inox associato a un'ampia gamma di materiali di tenuta che offrono una vasta compatibilità chimica.
Consumo di energia della bobina: 3W
Specifiche bobina Met: CE - EAC - UKCA
Temperatura bobina: -40°C +50°C
Divisione: Fluid and Climate Controls Europe
Collegamento elettrico: 2 spine P + E secondo EN 175301-803 tipo B
Classe di isolamento: F 155 °C
Tensione di alimentazione: 24 V CC
Specifiche Met: -
Specifiche bobina Met: CE - EAC - UKCA
Temperatura bobina: -40°C +50°C
Divisione: Fluid and Climate Controls Europe
Collegamento elettrico: 2 spine P + E secondo EN 175301-803 tipo B
Classe di isolamento: F 155 °C
Tensione di alimentazione: 24 V CC
Specifiche Met: -
Applicazioni
Compressori;Erogazione e purificazione dell'acqua;Sistemi di raffreddamento;Sterilizzatori;Analizzatori e apparecchiature diagnostiche;Apparecchiature mediche e dentali;Apparecchiature di saldatura;Apparecchiature di lubrificazione;Distributori di bevande e distributori automatici;Bruciatori di olio;Apparecchiature di umidificazione e nebulizzazione;Apparecchiature mobili;Macchine tessili e per il lavaggio a secco;Irrigazione
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | bobina |
|---|---|
| Numero di porte | 3 |
| Tensione | 24 V |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Portata volumetrica | 18,8 l/min |
| Campo di pressione | 0 - 10 |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
| Min. Temperatura d'impiego | -10 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione