00505091-ARTICOLO V111-5WAOU

Distributore elettrico serie V100 3/2

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SMC:V111-5WAOU
Rubix:999221025043737
Produttore:V111-5WAOU
00505091-ARTICOLO V111-5WAOU

Riepilogo info tecniche

Tipologiadistributore elettrico
Numero di porte3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 00505091-ARTICOLO V111-5WAOU


I costruttori di macchine che tradizionalmente hanno utilizzato un cilindro e un distributore elettrico per le applicazioni di spinta e di blocco, ora hanno a disposizione una soluzione che consente di risparmiare spazio e tempo con il lancio della nuova serie CVQ di SMC, che comprende una serie di cilindri e valvole. Originariamente sviluppata per fornire un unico sistema compatto di cilindro/valvola, abbiamo semplicemente preso il nostro cilindro CQ2 più popolare e il nostro distributore elettrico V100 e li abbiamo letteralmente costruiti insieme come un'unica unità. Adottando questo approccio innovativo, la gamma del nuovo cilindro CVQ consente un maggiore risparmio di spazio, poiché non è necessario prevedere lo spazio per la valvola o il raccordo. Eliminando l'accoppiamento, si otterranno futuri vantaggi in termini di prestazioni, come la riduzione della caduta di pressione e del consumo d'aria - fino al 37% per ciclo - e il miglioramento dei tempi di risposta rispetto alle precedenti configurazioni con cilindro e valvola separati. Come sistema all-in-one, il nuovo CVQ richiede solo tre connessioni di accoppiamento, anziché sette come in passato, e consente di ridurre i tempi di manodopera per l'installazione e la manutenzione. La serie CVQ combina un cilindro compatto a doppio effetto, disponibile con diametri di stelo di 32, 40, 50 o 63 mm per applicazioni che richiedono una velocità del cilindro compresa tra 50 e 500 mm/s, e un distributore elettrico a 2 posizioni a tenuta di polvere IP40 e disponibile nelle opzioni a bassa potenza a 24 o 12 V.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso15 g
Tipologiadistributore elettrico
Numero di porte3
Paese d'origineJP
47,51 IVA esclusa
/ Unità
57,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione