DIRECT OPERATED SOLENOID VALVE SERIES 190 190 VALVE SUBBASE MOUNTED CNOMO-AFNOR SIZE 30 CONNECTION 3 19000006--D2

Valvola a solenoide

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Asco:19000006--D2
Rubix:999200520040007
Produttore:19000006.24/DC
EAN:3661475002622
DIRECT OPERATED SOLENOID VALVE SERIES 190 190 VALVE SUBBASE MOUNTED CNOMO-AFNOR SIZE 30 CONNECTION 3 19000006--D2

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola a solenoide
Numero di porte3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : DIRECT OPERATED SOLENOID VALVE SERIES 190 190 VALVE SUBBASE MOUNTED CNOMO-AFNOR SIZE 30 CONNECTION 3 19000006--D2


Punti di forza

Versione per montaggio su piastra CNOMO per applicazioni di pilotaggio della valvola
Dimensioni compatte e peso ridotto per una facile installazione su sottobasi singole o unificabili
Intercambiabilità AC/DC dell'operatore a solenoide senza necessità di smontare la valvola
Versione con connessione M12 con indicazione visiva e soppressione dei picchi di tensione conforme agli standard "UL"
Installazione flessibile su sottobasi unificabili
Operatore manuale di serie
Le elettrovalvole soddisfano tutte le direttive UE pertinenti

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiavalvola a solenoide
Numero di porte3
Portata volumetrica84 l/min
90,79 IVA esclusa
/ Unità
110,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione