00031179-ARTICOLO VFM350-02-08

Valvole ad azionamento meccanico / valvole manuale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:VFM350-02-08
Rubix:999221025032953
Produttore:VFM350-02-08
EAN:3618036594324
00031179-ARTICOLO VFM350-02-08

Riepilogo info tecniche

Tipologiasolenoidi 5/2 e 5/3
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00031179-ARTICOLO VFM350-02-08


Series VFM is a 5 port, compact, mechanical valve available in a rubber (VFM300) or metal (VFM200) seal style. This series has a large flow capacity (18mm²) and a high cycle rate. The VFM offers an internal or external pilot body option and a variety of actuator choices.
VFM300, valvola meccanica a 5 vie, tenuta in elastomero, sistema metrico

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)35x149x28 mm
Peso59 g
Tipologiasolenoidi 5/2 e 5/3
Numero di porte5
Portata volumetrica982 l/min
Paese d'origineJP
€ 94,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 115,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione