573833-VALVOLA PNEUMATICA VUWG-L14-B52-G18

VUWG Valvola di regolazione direzionale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VUWG-L14-B52-G18
Rubix:160000000605676
Produttore:573833
EAN:4052568221201
573833-VALVOLA PNEUMATICA VUWG-L14-B52-G18

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola pneumatica
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 573833-VALVOLA PNEUMATICA VUWG-L14-B52-G18


Valvola pneumatica VUWG-L14-M52-A-G18 Funzione della valvola=5/2 monostabile, Tipo di azionamento=pneumatico, Dimensione valvola=14 mm, Portata nominale standard=780 l/min, Pressione di esercizio=2,5 - 10 bar
573833-VALVOLA PNEUMATICA VUWG-L14-B52-G18

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiavalvola pneumatica
Numero di porte5
Portata volumetrica780 l/min
Codice doganale84812090
62,86 IVA esclusa
/ Unità
76,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione