00713572-ELETTROVALVOLA 5 VIE SY3100-5UD1

Elettrovalvola SY3000

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:SY3100-5UD1
Rubix:999201209000456
EAN:3618036193831
00713572-ELETTROVALVOLA  5 VIE SY3100-5UD1

Riepilogo info tecniche

Tipologia5 porte
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00713572-ELETTROVALVOLA 5 VIE SY3100-5UD1


I modelli SY3000 e SY5000 hanno la stessa larghezza della valvola dei modelli precedenti, ma il flusso è stato aumentato fino all'80%, consentendo di ridurre le dimensioni della valvola. Un filtro integrato nella valvola pilota previene i problemi causati da corpi estranei. Grazie all'utilizzo di materiale H-NBR per la valvola principale e le guarnizioni, la resistenza all'ozono è stata migliorata. Sono disponibili direzioni di attacco/tubo laterali, superiori e inferiori per consentire un’installazione flessibile. Il SY è disponibile in versione con bocchettone o con montaggio su base e può essere utilizzato singolarmente o montato su collettore.
SY3000, elettrovalvola a 5 vie, tutti i tipi (Nuovi Prodotti)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso150 g
Tipologia5 porte
Numero di porte5
Paese d'origineJP
60,42 IVA esclusa
/ Unità
73,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione