196151-ELETTROVALVOLA MHE2-MS1H-3/2O-M7

MHE2 Valvola direzionale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MHE2-MS1H-3/2O-M7
Rubix:160000000590573
Produttore:196151
EAN:4052568159269
196151-ELETTROVALVOLA MHE2-MS1H-3/2O-M7

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola di regolazione direzionale specifica per l'applicazione mh2, mh3, mh4
Numero di porte3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 196151-ELETTROVALVOLA MHE2-MS1H-3/2O-M7


Elettrovalvola MHE2-MS1H-3/2O-M7 Valvola singola, a commutazione rapida. Funzione valvola=3/2, aperta, monostabile, Tipo di azionamento=Elettrico, Larghezza=10 mm, Portata nominale normale=100 l/min, Pressione d'esercizio=-0,9 - 8 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Peso71 g
Tipologiavalvola di regolazione direzionale specifica per l'applicazione mh2, mh3, mh4
Numero di porte3
Portata volumetrica100 l/min
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
€ 103,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 126,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione