537955-ELETTROVALVOLA VMPA2-M1H-G-PI
Elettrovalvola VMPA2-M1H
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:VMPA2-M1H-G-PI
Rubix:160000000598671
Produttore:537955
EAN:4052568174828

Documenti
Dettagli del prodotto : 537955-ELETTROVALVOLA VMPA2-M1H-G-PI
Elettrovalvola a solenoide VMPA2-M1H-G-PI Per terminale valvola MPA-S. Funzione della valvola=5/3 chiusa, Tipo di azionamento=elettrico, Dimensione valvola=20 mm, Portata nominale standard=750 l/min, Pressione di esercizio=-0,9 - 10 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 108x38x21 mm |
|---|---|
| Peso | 116,2 g |
| Tipologia | valvola per mpa |
| Numero di porte | 5 |
| Portata volumetrica | 610 l/min |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84818079 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 114,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 139,39 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore