00711512-ELETTROVALVOLA 5 VIE SY3101-5U1

Elettrovalvola SY3000

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:SY3101-5U1
Rubix:999220531029241
Produttore:SY3101-5U1
EAN:3618036193503
00711512-ELETTROVALVOLA 5 VIE SY3101-5U1

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola a solenoide
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00711512-ELETTROVALVOLA 5 VIE SY3101-5U1


I modelli SY3000 e SY5000 hanno la stessa larghezza della valvola dei modelli precedenti, ma il flusso è stato aumentato fino all'80%, consentendo di ridurre le dimensioni della valvola. Un filtro integrato nella valvola pilota previene i problemi causati da corpi estranei. Grazie all'utilizzo di materiale H-NBR per la valvola principale e le guarnizioni, la resistenza all'ozono è stata migliorata. Sono disponibili direzioni di attacco/tubo laterali, superiori e inferiori per consentire un’installazione flessibile. Il SY è disponibile in versione con bocchettone o con montaggio su base e può essere utilizzato singolarmente o montato su collettore.
SY3000, elettrovalvola a 5 vie, tutti i tipi (Nuovi Prodotti)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso103 g
Tipologiavalvola a solenoide
Numero di porte5
Portata volumetrica290 l/min
Paese d'origineJP
66,05 IVA esclusa
/ Unità
80,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione