12460-ELETTROVALVOLA MDH-5/3E-3/4-D-4-24DC

Valvola standard MDH ISO 15218

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MDH-5/3E-3/4-D-4-24DC
Rubix:160000000579093
Produttore:12460
EAN:4052568111991
12460-ELETTROVALVOLA MDH-5/3E-3/4-D-4-24DC

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola standard iso 5599-1
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 12460-ELETTROVALVOLA MDH-5/3E-3/4-D-4-24DC


Elettrovalvola MDH-5/3E-3/4-D-4-24DC Con valvola di prepilotaggio e azionatore manuale, senza connettore femmina. Funzione valvola=5/3, in scarico, Tipo di azionamento=Elettrico, Larghezza=76 mm, Portata nominale normale=4800 l/min, Pressione d'esercizio=3 - 16 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2343 g
Tipologiavalvola standard iso 5599-1
Numero di porte5
Portata volumetrica4800 l/min
Paese d'origineBR
Codice doganale84818079
€ 872,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 1064,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione