00096486-ARTICOLO EVFM350-F02-34B
Valvole ad azionamento meccanico / valvole manuale
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:EVFM350-F02-34B
Rubix:999221025037919
Produttore:EVFM350-F02-34B
EAN:3618036117899

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | valvole a spola 5/2 e 5/3 |
|---|---|
| Numero di porte | 5 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00096486-ARTICOLO EVFM350-F02-34B
Series VFM is a 5 port, compact, mechanical valve available in a rubber (VFM300) or metal (VFM200) seal style. This series has a large flow capacity (18mm²) and a high cycle rate. The VFM offers an internal or external pilot body option and a variety of actuator choices.
EVFM300, valvola meccanica a 5 vie, tenuta in elastomero, sistema europeo
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 39x140x40 mm |
|---|---|
| Peso | 310 g |
| Tipologia | valvole a spola 5/2 e 5/3 |
| Numero di porte | 5 |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 89,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 109,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione