525150-ELETTROVALVOLA MHE3-M1H-3/2G-QS-6

Elettrovalvola MHE3-M1H

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MHE3-M1H-3/2G-QS-6
Rubix:160000000596189
Produttore:525150
EAN:4052568161347
525150-ELETTROVALVOLA MHE3-M1H-3/2G-QS-6

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola direzionale specifica per l'applicazione mh2, mh3, mh4
Numero di porte3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 525150-ELETTROVALVOLA MHE3-M1H-3/2G-QS-6


Elettrovalvola MHE3-M1H-3/2G-QS-6 Funzione valvola=3/2, chiusa, monostabile, Tipo di azionamento=Elettrico, Larghezza=14 mm, Portata nominale normale=200 l/min, Pressione d'esercizio=-0,9 - 8 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)98x40x76 mm
Peso150,86 g
Tipologiavalvola direzionale specifica per l'applicazione mh2, mh3, mh4
Numero di porte3
Portata volumetrica200 l/min
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
99,81 IVA esclusa
/ Unità
121,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione