01440546-ARTICOLO VQC4101-5B1

Valvola a solenoide

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:VQC4101-5B1
Rubix:999221025051877
Produttore:VQC4101-5B1
EAN:3618036549744
01440546-ARTICOLO VQC4101-5B1

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola a solenoide
Numero di porte5

Documenti

Dettagli del prodotto : 01440546-ARTICOLO VQC4101-5B1


La serie VQC dispone di cinque pacchetti di cablaggio standard che semplificano notevolmente le operazioni di cablaggio e manutenzione, mentre le custodie protettive di tre di essi sono conformi agli standard IP67 per la protezione da polvere e umidità. L'uso di connettori multi-pin per sostituire il cablaggio all'interno dei blocchi manifold offre flessibilità quando si aggiungono stazioni o si cambia la configurazione del manifold. La serie VQC ha tempi di risposta eccezionali e una lunga durata.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiavalvola a solenoide
Numero di porte5
83,18 IVA esclusa
/ Unità
101,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione