00072185-ARTICOLO EVR1210-F01
Valvole ad azionamento meccanico / valvole manuale
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:EVR1210-F01
Rubix:999221025036110
Produttore:EVR1210-F01
EAN:3618036115925

Documenti
Dettagli del prodotto : 00072185-ARTICOLO EVR1210-F01
The VR1210/1200 series of circuit selector is a series of 3/2 valves with one output and two inputs and two pneumatic signals. The output is always supplied by a high-pressure inlet . The VR12**F series is a series of switches used to check the lines of the pneumatic pressure signal system. Connection is possible at any point and push-in fittings simplify connection. The timers of the VR2110 series combine an adjustable orifice and a determined flow rate, which allows them to transmit the pneumatic signal after the set time has elapsed.
EVR12, trasmettitore-valvola pilota, sistema europeo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 48 g |
|---|---|
| Tipologia | valvola shuttle |
| Numero di porte | 3 |
| Portata volumetrica | 338,77 l/min |
| Campo di pressione | 0,05/1 mpa |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 74122000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione