6013-A03,0FFMSGM82-5-024/DC-08 125301

TYP 6013 elettrovalvola 2/2 vie, a comando diretto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bürkert:125301
Rubix:999190900098291
Produttore:125301
6013-A03,0FFMSGM82-5-024/DC-08 125301

Riepilogo info tecniche

Tipologia6013
Numero di porte2

Dettagli del prodotto : 6013-A03,0FFMSGM82-5-024/DC-08 125301


La valvola 6013 è una valvola ad armatura mobile a comando diretto. Per aumentare la tenuta alla pressione e la sicurezza contro le perdite, il tappo e il tubo di guida del nucleo sono saldati tra loro. In base all'applicazione sono disponibili diverse combinazioni di materiali di tenuta. Una variante di flangia specifica Bürkert (SFB) consente l'accostamento salvaspazio delle valvole su una piastra di collegamento multipla. Per ridurre il consumo elettrico durante il funzionamento sono disponibili bobine Kick and Drop.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologia6013
Numero di porte2
€ 88,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 107,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione