ELETTROV. 6213EV 2/2 NC 1/2 DN13 INOX/FKM 24VDC 00221762
TYP 6213 valvola solenoide 2/2 vie, a comando forzato
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Bürkert:221762
Rubix:999230705008550
Produttore:221762

Dettagli del prodotto : ELETTROV. 6213EV 2/2 NC 1/2 DN13 INOX/FKM 24VDC 00221762
La valvola 6213 EV è una valvola a diaframma servoazionata. L'accoppiamento a molla del diaframma supporta l'apertura della valvola. Nella versione standard la valvola è adatta all'impiego con liquidi. Per l'apertura completa è necessario un differenziale di pressione minimo. Per applicazioni con gas e vuoto è disponibile una variante separata (HP00) che apre la valvola senza differenziale di pressione. A seconda dell'applicazione sono disponibili diversi materiali per il diaframma. La gamma delle carcasse comprende ottone, acciaio inossidabile e ottone rosso. Per altri mercati è disponibile ottone resistente alla dezincificazione. Per ridurre il consumo elettrico durante il funzionamento sono disponibili bobine con elettronica integrata Kick and Drop nella tecnologia a doppia bobina.
Valvola solenoide 2/2 vie, a comando forzato, Typ 6213, 24 Volt ,VA
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | 6213 |
|---|---|
| Numero di porte | 2 |
| Codice doganale | 84819000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 222,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 270,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione