Riferimenti
Bürkert:126144
Rubix:999230705008843


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | elettrovalvola burkert 3/2 ad azione diretta tipo 6014c -126144 |
|---|---|
| Numero di porte | 3 |
Dettagli del prodotto : EV 6014-3/2 2,5MM-G1/4 110/50 00126144
Valvola solenoide Bürkert Type 6014 (3/2 ad azione diretta, normalmente chiusa) per il controllo pneumatico. Campo di pressione 0…6 bar e 110 V/50 Hz; tenuta FKM per un funzionamento affidabile.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | elettrovalvola burkert 3/2 ad azione diretta tipo 6014c -126144 |
|---|---|
| Numero di porte | 3 |
| Tensione | 110 V |
| Pressione massima di esercizio | 6 bar |
| Portata volumetrica | 2,7 l/min |
| Materiale | fkm/fpm |
| Campo di pressione | 0 … 6 bar |
| Dimensioni dell'attacco | 1/4 |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 86,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 105,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione