151711-ELETTROVALVOLA MFH-5/2-D-3-FR-C

MFH Elettrovalvola

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:MFH-5/2-D-3-FR-C
Rubix:160000000582232
Produttore:151711
EAN:4052568117139
151711-ELETTROVALVOLA MFH-5/2-D-3-FR-C
Riepilogo info tecniche
Tipologiavalvola standard iso 5599-1
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 151711-ELETTROVALVOLA MFH-5/2-D-3-FR-C


Elettrovalvola MFH-5/2-D-3-FR-C Con comando manuale, senza solenoide o presa di corrente. Il solenoide e la presa devono essere ordinati separatamente. Funzione della valvola=5/2 monostabile, Tipo di azionamento=elettrico, Larghezza=65 mm, Portata nominale standard=4500 l/min, Pressione di esercizio=3 - 10 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Peso903,25 g
Tipologiavalvola standard iso 5599-1
Numero di porte5
Portata volumetrica4500 l/min
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
Mostra UNSPSC / ECL@SS
291,02 IVA esclusa
/ Unità
355,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione