01570793-ELETTROVALVOLA A 3 VIE VP517KY-5YO1

Valvola a solenoide

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SMC:VP517KY-5YO1
Rubix:999210225032065
Produttore:01570793
EAN:3618036563948
01570793-ELETTROVALVOLA A 3 VIE VP517KY-5YO1

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola a solenoide
Numero di porte3

Dettagli del prodotto : 01570793-ELETTROVALVOLA A 3 VIE VP517KY-5YO1


Le elettrovalvole della serie VP300/500/700 di SMC offrono un'elevata capacità di flusso e un consumo energetico ridotto (1,55 W standard, 0,55 W con circuito di risparmio energetico). La serie può essere utilizzata come valvola selettrice o divisore. È applicabile in vuoto fino a -101. 2kPa. La serie VP3145/3165/3185 è un'elettrovalvola a 3 porte di grandi dimensioni con tenuta in gomma. È possibile utilizzare la serie in applicazioni sotto vuoto o a bassa pressione. Entrambe le serie sono disponibili in versione normalmente chiusa o normalmente aperta.

Punti di forza

Valvola ad otturatore pilotato a 3 porte
Circuito di risparmio energetico per ridurre il consumo di energia
Tipi di filettatura: Rc, G, NPT, NPTF

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiavalvola a solenoide
Numero di porte3
96,08 IVA esclusa
/ Unità
117,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione