00043301-VALV.MECC.C/SELETT. VZM550-01-08

Valvole ad azionamento meccanico / valvole manuale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:VZM550-01-08
Rubix:999220503000171
Produttore:TU0604BU-500
EAN:3618036500875
00043301-VALV.MECC.C/SELETT. VZM550-01-08

Riepilogo info tecniche

Tipologiadistributore 5/2 - 5/3
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00043301-VALV.MECC.C/SELETT. VZM550-01-08


La serie VZM è una valvola meccanica a 5 porte. Ha un design compatto ma un'elevata capacità di flusso (VZM400 0,55 Cv, VZM500 0,6 Cv). La serie VZM è disponibile con un design a cursore in gomma o in metallo, con un'ampia scelta di attuatori e un pilota esterno opzionale.
VZM500, serie valvola meccanica a 5 vie

Punti di forza

Alta produttività.

Applicazioni

Rilevamento della fine della corsa.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)28x131x20 mm
Peso158 g
Tipologiadistributore 5/2 - 5/3
Numero di porte5
Portata volumetrica589 l/min
Paese d'origineJP
Codice doganale84812090
€ 65,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 80,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione