VALVES WALTER ISOSTAR SOL OPER.VALVES SXE9573-Z71-60-13J

valvola 5/2 vie

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

IMI Norgren:SXE9573-Z71-60-13J
Rubix:160000001770175
Produttore:SXE9573-Z71-60-13J
VALVES WALTER ISOSTAR SOL OPER.VALVES SXE9573-Z71-60-13J

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalves walter isostar sol oper.valves
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : VALVES WALTER ISOSTAR SOL OPER.VALVES SXE9573-Z71-60-13J


valvola 5/2 vie - mono ISO1 24VDC 2W
valvola 5/2 vie - mono ISO1 24VDC 2W

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiavalves walter isostar sol oper.valves
Numero di porte5
Tensione24 V
Pressione massima di esercizio10 bar
Portata volumetrica1230 l/min
Materialenbr
Campo di pressione1,8 ... 10 bar
Dimensioni dell'attacco1/4
Pressione minima di esercizio1,8 bar
Codice doganale84818079
185,49 IVA esclusa
/ Unità
226,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione